MERSEN ITALIA SPA - XESP222975 690V CP 22X58 GG 20A P - P222975

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Ausführung - Keramiksicherung
Bemessungsspannung DC - 250 V
Packung
10 ST
EAN
8430399009506
Artikelnummer
XESP222975
Herstellernummer
P222975
Hersteller
XES
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Ausführung:
Keramiksicherung
Bemessungsspannung DC:
250 V
Spannungsart:
AC/DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3.4 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie