MERSEN ITALIA SPA - XESP215132 500V CP 10X38 AM 16A C/I - P215132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
8430399008202
Artikelnummer
XESP215132
Herstellernummer
P215132
Hersteller
XES
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.87 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie