MERSEN ITALIA SPA - XESOTS60 600V 60A 5 1/2X1 1/16 K5 - OTS60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 60 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - K5
Bemessungsspannung DC - 300 V
Packung
10 ST
EAN
7449073591207
Artikelnummer
XESOTS60
Herstellernummer
OTS60
Hersteller
XES
Bemessungsstrom:
60 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
K5
Bemessungsspannung DC:
300 V
Spannungsart:
AC/DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
50 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


