Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESOTS100 600V 100A 7 7/8X1 5/16 K5 - OTS100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Bemessungsspannung AC - 600 V

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - K5

  • Bemessungsspannung DC - 300 V

Packung

  • 5 ST

EAN

2000004202095

Artikelnummer

XESOTS100

Herstellernummer

OTS100

Hersteller

XES

Bemessungsstrom:

100 A

Bemessungsspannung AC:

600 V

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

K5

Bemessungsspannung DC:

300 V

Spannungsart:

AC/DC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

50 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

I fusibili per uso generico OTS (One-Time) offrono una protezione a costi contenuti per alimentatori e circuiti derivati nel campo dellilluminazione, del riscaldamento e di altri carichi non motorizzati. I fusibili OTS interromperanno in tutta sicurezza le correnti di corto circuito fino a 50.000 ampere. Questi fusibili non prevedono alcun sistema di reiezione, per cui occorrerà prestare la massima attenzione per evitare di sostituirli con fusibili con un potere di interruzione inferiore.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie