MERSEN ITALIA SPA - XESN300024 6,9 URD 31 D11 A 0500 - N300024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 500 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
3 ST
EAN
3605340322484
Artikelnummer
XESN300024
Herstellernummer
N300024
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
500 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
72 W


