MERSEN ITALIA SPA - XESN222215 500V CP 14X51 AM 8A P - N222215

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 8 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8430399008974
Artikelnummer
XESN222215
Herstellernummer
N222215
Hersteller
XES
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
8 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.55 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie