Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESN218213 BASE SEC. CCR.10 1P - N218213

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 500 V

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3605340239713

Artikelnummer

XESN218213

Herstellernummer

N218213

Hersteller

XES

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

500 V

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

37.8 mm

Schutzart (IP):

IP20

La gamma innovativa e completa di portafusibili Mersen.I portafusibili CCR sono dotati di protezione salvadita ai sensi delle normative IEC con grado di protezione IP20, anche durante la sostituzione del fusibile (mediante semplice pressione). I portafusibili CCR sono disponibili nella versione IEC a 1, 2 e 3 poli e sono caratterizzati da un design molto compatto. Le unità multipolari possono essere assemblate sul campo ordinando gli appositi kit di assemblaggio. La gamma CCR è realizzata utilizzando materiali termoplastici robusti e durevoli.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie