Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESN212647 D03 100A 400V GL-GG - N212647

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D03

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Farbcode - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

4086500010356

Artikelnummer

XESN212647

Herstellernummer

N212647

Hersteller

XES

Baugröße:

D03

Bemessungsstrom:

100 A

Bemessungsspannung:

400 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

rot

Fusibile Neozed, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESN212647 - FUS. BT NDZ GG D03 400VAC 250VDC 100A RO