MERSEN ITALIA SPA - XESN212624 FUS. AM NH2 C/P 315A - N212624

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Bemessungsstrom - 315 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
EAN
8430399012865
Artikelnummer
XESN212624
Herstellernummer
N212624
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Bemessungsstrom:
315 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
29 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
80 kA
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


