Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESN1023006 MB00 160A 3P+N 1.003.141 - N1023006

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sicherungslasttrennschalter

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Schienenmittenabstand 40 mm - nein

  • Schienenmittenabstand 50 mm - nein

  • Schienenmittenabstand 60 mm - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9008567006436

Artikelnummer

XESN1023006

Herstellernummer

N1023006

Hersteller

XES

Ausführung:

Sicherungslasttrennschalter

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Schienenmittenabstand 40 mm:

nein

Schienenmittenabstand 50 mm:

nein

Schienenmittenabstand 60 mm:

nein

Schienenmittenabstand 100 mm:

nein

Schienenmittenabstand 185 mm:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Polzahl:

4

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

NH00

Il programma di produzione di MULTIBLOC? serie 00.ST8 comprende i sezionatori con fusibile NH da 160A.Sono progettati per linstallazione su pannello/attacco inferiore e sono disponibili nelle versioni a uno, due o quattro poli.Per linstallazione dei sezionatori MULTIBLOC? con fusibile NH nelle unita di distribuzione con coperchio centrale, si utilizzano i relativi coperchi per ottenere unaltezza e una lunghezza uniformi.I sezionatori MULTIBLOC? grandezza 00 sono progettati per le cartucce di fusibili NH in conformita alle norme IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, grandezza 00, 160A.MULTIBLOC? offre allutente uninstallazione facile e veloce, oltre a un elevato livello di sicurezza durante linstallazione e la manutenzione.