MERSEN ITALIA SPA - XESN097532 2,5 URZ 17/180 - N097532

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 250 V
Bemessungsstrom - 180 A
Bemessungsspannung DC - 250 V
Stromart - AC
Packung
10 ST
EAN
3605340146707
Artikelnummer
XESN097532
Herstellernummer
N097532
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
250 V
Bemessungsstrom:
180 A
Bemessungsspannung DC:
250 V
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
17 W


