Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESN076303 CC6,621 CP GRB 27.60 16 - N076303

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 27x60 mm

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 10 ST

EAN

3605340016390

Artikelnummer

XESN076303

Herstellernummer

N076303

Hersteller

XES

Größe:

27x60 mm

Bemessungsstrom:

16 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

3.3 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESN076303 - FUSIBILE 27X60 660V DC 16A CON PERC.