MERSEN ITALIA SPA - XESM217223 NH 3 500A 500V GG - M217223

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Bemessungsstrom - 500 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 500 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
1 ST
EAN
8430399002309
Artikelnummer
XESM217223
Herstellernummer
M217223
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Bemessungsstrom:
500 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
500 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
ohne
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
43 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie