MERSEN ITALIA SPA - XESL322585 6,9 GS 3 PV 0450 - L322585

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Bemessungsstrom - 450 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gS
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
1 ST
EAN
3605340360400
Artikelnummer
XESL322585
Herstellernummer
L322585
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Bemessungsstrom:
450 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gS
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
50 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
160 kA
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie