MERSEN ITALIA SPA - XESL213105 690V CP 14X51 AM 0.5A S/I - L213105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 0.5 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
8430399008646
Artikelnummer
XESL213105
Herstellernummer
L213105
Hersteller
XES
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
0.5 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.9 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie