MERSEN ITALIA SPA - XESL098772 SI DIN 80 630 A - L098772

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - sonstige
Bemessungsstrom - 630 A
Polzahl - 1
Reiterausführung - ja
Anschlussart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3605340156300
Artikelnummer
XESL098772
Herstellernummer
L098772
Hersteller
XES
Baugröße:
sonstige
Bemessungsstrom:
630 A
Polzahl:
1
Reiterausführung:
ja
Anschlussart:
sonstige
Einschwenkvorrichtung:
nein
Base per fusibili NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESL098772 - BASI FUS. PER TAGLIE 30-33 DIN 80 1250A


