MERSEN ITALIA SPA - XESL075887 6,9 URS 17/35 - L075887

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 35 A
Bemessungsspannung DC - 700 V
Abschaltleistung - 200 kA
Packung
10 ST
EAN
3605340012521
Artikelnummer
XESL075887
Herstellernummer
L075887
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung DC:
700 V
Abschaltleistung:
200 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
9.6 W


