MERSEN ITALIA SPA - XESK322469 6,9 GS 2 PV 0160 - K322469

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Bemessungsstrom - 160 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gS
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
EAN
3605340360264
Artikelnummer
XESK322469
Herstellernummer
K322469
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Bemessungsstrom:
160 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gS
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
28 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
160 kA
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


