MERSEN ITALIA SPA - XESK228445 NH 000 16A 690V GG - K228445

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Bemessungsstrom - 16 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
3 ST
EAN
2000005678608
Artikelnummer
XESK228445
Herstellernummer
K228445
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Bemessungsstrom:
16 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
ohne
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.8 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
80 kA
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie