Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESK216554 NH 4 800A 690V GG - K216554

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESK216554 NH 4 800A 690V GG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH4

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsstrom - 800 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsabschaltvermögen AC - 120 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4086500032471

Artikelnummer

XESK216554

Herstellernummer

K216554

Hersteller

XES

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH4

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

800 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Bemessungsspannung DC:

250 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

68 W

Fusibile NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESK216554 - FUS. NH BT CONTATTO VITE TAGL.4 690VAC 8