MERSEN ITALIA SPA - XESK201765 DII-FUSE 500V 16A GL-GG - K201765

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DII
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - grau
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Packung
25 ST
EAN
2000005626784
Artikelnummer
XESK201765
Herstellernummer
K201765
Hersteller
XES
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
grau
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Auslösecharakteristik:
sonstige


