MERSEN ITALIA SPA - XESK1062678 MODULOSTAR CMC8 3P+N C/I - K1062678

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 400 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - sonstige
Polzahl - 4
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3605340602463
Artikelnummer
XESK1062678
Herstellernummer
K1062678
Hersteller
XES
Nennspannung:
400 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Polzahl:
4
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Abschließbar:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
61.1 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


