Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESK1032916 HPBB11PPRFS - K1032916

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH1

  • Anschlussart - sonstige

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Reiterausführung - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

3605340537604

Artikelnummer

XESK1032916

Herstellernummer

K1032916

Hersteller

XES

Baugröße:

NH1

Anschlussart:

sonstige

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

250 A

Reiterausführung:

nein

Einschwenkvorrichtung:

nein

Halogenfrei:

ja

Le basi NH GPV sono disponibili nelle versioni 1000 Vdc e 1500 Vdc con grandezza NH1, NH2 NH1XL e NH2XL-3L. Modello monofase. Fissaggio a vite. Configurazione aperta e protezione contro il contatto diretto per le cartucce di fusibili con contatti a lama liscia.Materiali conformi alla direttiva RoHS e alle norme IEC e UL

MERSEN ITALIA SPA

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie