MERSEN ITALIA SPA - XESJ226420 US 271I - J226420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 800 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 27x60 mm
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3605340269000
Artikelnummer
XESJ226420
Herstellernummer
J226420
Hersteller
XES
Nennspannung:
800 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
27x60 mm
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Abschließbar:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
93.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie