MERSEN ITALIA SPA - XESJ216691 FUS. NH BT TAGL.0 690VAC CON PERC. AM 16 - J216691

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Bemessungsstrom - 160 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Spannungsart - AC
Packung
3 ST
EAN
8430399012728
Artikelnummer
XESJ216691
Herstellernummer
J216691
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Bemessungsstrom:
160 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
12 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
80 kA
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


