MERSEN ITALIA SPA - XESJ213655 D02 35A 440V AM - J213655

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 35 A
Bemessungsspannung - 440 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Farbcode - schwarz
Packung
10 ST
EAN
4086500062270
Artikelnummer
XESJ213655
Herstellernummer
J213655
Hersteller
XES
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung:
440 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Farbcode:
schwarz
Fusibile Neozed, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESJ213655 - FUS. BT NDZ AM D02 400VAC 400VDC 25A NER


