MERSEN ITALIA SPA - XESJ1062792 MODULOSTAR CUSCC 1P+N - J1062792

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - sonstige
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 600 V
Polzahl - 2
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3605340603118
Artikelnummer
XESJ1062792
Herstellernummer
J1062792
Hersteller
XES
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
600 V
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
61.1 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


