MERSEN ITALIA SPA - XESHSJ90 600V 90A CLASS J HS FUSE - HSJ90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 90 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - J
Bemessungsspannung DC - 500 V
Packung
5 ST
EAN
7449079284523
Artikelnummer
XESHSJ90
Herstellernummer
HSJ90
Hersteller
XES
Bemessungsstrom:
90 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
J
Bemessungsspannung DC:
500 V
Spannungsart:
AC/DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


