MERSEN ITALIA SPA - XESHSJ400 600V 400A CLASS J HS FUSE - HSJ400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Bemessungsstrom - 400 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Bemessungsspannung DC - 500 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
7449073414346
Artikelnummer
XESHSJ400
Herstellernummer
HSJ400
Hersteller
XES
Ausführung:
sonstige
Bemessungsstrom:
400 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Bemessungsspannung DC:
500 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Auslösecharakteristik:
J
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


