MERSEN ITALIA SPA - XESHSJ40 600V 40A CLASS J HS FUSE - HSJ40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Größe - 27x60 mm
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Bemessungsspannung DC - 500 V
Packung
10 ST
EAN
7449073141815
Artikelnummer
XESHSJ40
Herstellernummer
HSJ40
Hersteller
XES
Ausführung:
sonstige
Größe:
27x60 mm
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Bemessungsspannung DC:
500 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Auslösecharakteristik:
J
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie