MERSEN ITALIA SPA - XESHSJ30 600V 30A CLASS J HS FUSE - HSJ30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 30 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - J
Bemessungsspannung DC - 500 V
Packung
10 ST
EAN
7449079284516
Artikelnummer
XESHSJ30
Herstellernummer
HSJ30
Hersteller
XES
Bemessungsstrom:
30 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
J
Bemessungsspannung DC:
500 V
Spannungsart:
AC/DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


