Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESHSJ200 600V 200A CLASS J HS FUSE - HSJ200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsstrom - 200 A

  • Bemessungsspannung AC - 600 V

  • Bemessungsspannung DC - 500 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000302904

Artikelnummer

XESHSJ200

Herstellernummer

HSJ200

Hersteller

XES

Ausführung:

sonstige

Bemessungsstrom:

200 A

Bemessungsspannung AC:

600 V

Bemessungsspannung DC:

500 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Auslösecharakteristik:

J

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

200 kA

I fusibili Rapidi di Classe J (HSJ) combinano il basso l2t di un fusibile per semiconduttori con le eccellenti prestazioni di un fusibile UL Listed di Classe J dedicato ai circuiti derivati. I fusibili HSJ offrono sia la protezione dei circuiti derivati ai sensi dei requisiti NEC sia un valore l2t molto basso per la protezione dei semiconduttori di potenza, come Diodi, SCR, GTO e SSR.

MERSEN ITALIA SPA

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie