MERSEN ITALIA SPA - XESHSJ175 600V 175A CLASS J HS FUSE - HSJ175

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 175 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - J
Bemessungsspannung DC - 500 V
Packung
1 ST
EAN
7449079284509
Artikelnummer
XESHSJ175
Herstellernummer
HSJ175
Hersteller
XES
Bemessungsstrom:
175 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
J
Bemessungsspannung DC:
500 V
Spannungsart:
AC/DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


