Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESHSJ125 600V 125A CLASS J HS FUSE - HSJ125

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Bemessungsspannung AC - 600 V

  • Bemessungsspannung DC - 500 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001231579

Artikelnummer

XESHSJ125

Herstellernummer

HSJ125

Hersteller

XES

Ausführung:

sonstige

Bemessungsstrom:

125 A

Bemessungsspannung AC:

600 V

Bemessungsspannung DC:

500 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Auslösecharakteristik:

J

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

200 kA

I fusibili Rapidi di Classe J (HSJ) combinano il basso l2t di un fusibile per semiconduttori con le eccellenti prestazioni di un fusibile UL Listed di Classe J dedicato ai circuiti derivati. I fusibili HSJ offrono sia la protezione dei circuiti derivati ai sensi dei requisiti NEC sia un valore l2t molto basso per la protezione dei semiconduttori di potenza, come Diodi, SCR, GTO e SSR.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie