Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESHSJ110 600V 110A CLASS J HS FUSE - HSJ110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 110 A

  • Bemessungsspannung AC - 600 V

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - J

  • Bemessungsspannung DC - 500 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077275929

Artikelnummer

XESHSJ110

Herstellernummer

HSJ110

Hersteller

XES

Bemessungsstrom:

110 A

Bemessungsspannung AC:

600 V

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

J

Bemessungsspannung DC:

500 V

Spannungsart:

AC/DC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

200 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

I fusibili Rapidi di Classe J (HSJ) combinano il basso l2t di un fusibile per semiconduttori con le eccellenti prestazioni di un fusibile UL Listed di Classe J dedicato ai circuiti derivati. I fusibili HSJ offrono sia la protezione dei circuiti derivati ai sensi dei requisiti NEC sia un valore l2t molto basso per la protezione dei semiconduttori di potenza, come Diodi, SCR, GTO e SSR.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie