MERSEN ITALIA SPA - XESHSJ100 600V 100A CLASS J HS FUSE - HSJ100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - J
Bemessungsspannung DC - 500 V
Packung
5 ST
EAN
7449075370077
Artikelnummer
XESHSJ100
Herstellernummer
HSJ100
Hersteller
XES
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
J
Bemessungsspannung DC:
500 V
Spannungsart:
AC/DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


