MERSEN ITALIA SPA - XESHP15M25R 1500VDC 25A 10X85MM GEN2 - HP15M25R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 25 A
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - sonstige
Bemessungsspannung DC - 1500 V
Packung
5 ST
EAN
2000003231096
Artikelnummer
XESHP15M25R
Herstellernummer
HP15M25R
Hersteller
XES
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
25 A
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Bemessungsspannung DC:
1500 V
Spannungsart:
DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
50 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
5.35 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


