Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESHP15M15R 1500VDC 15A 10X85MM GEN2 - HP15M15R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 15 A

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Bemessungsspannung DC - 1500 V

Packung

  • 5 ST

EAN

2000003942534

Artikelnummer

XESHP15M15R

Herstellernummer

HP15M15R

Hersteller

XES

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

15 A

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Bemessungsspannung DC:

1500 V

Spannungsart:

DC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

50 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

3.48 W

Mersen’s GEN2 of the HP15M photovoltaic (PV) fuse series is designed specifically to meet the severe temperature and current cycling of a PV system. Subjected to stringent cycle testing, the GEN2 provides enhanced reliability. These 1500VDC rated fuses are designed for low minimum breaking capacity capabilities of 1.35 times the fuse rated current value, which allows for safe circuit interruption under typical low fault current conditions. In addition to the standard ferrule terminal, parts are also available with Crimp Cap terminals for in-line fuse applications. The unique wire crimp terminal (CC option) permits solderless wire-to-fuse connection for overmold encapsulation of fuse and wiring. Protect your off-grid or grid tied PV system from unexpectedline faults using Mersen’s HelioProtection® fuse line.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie