MERSEN ITALIA SPA - XESHP10M6 1000VDC 6A MIDGET PV FUSE - HP10M6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 6 A
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - sonstige
Bemessungsspannung DC - 1000 V
Packung
10 ST
EAN
7449075446628
Artikelnummer
XESHP10M6
Herstellernummer
HP10M6
Hersteller
XES
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Spannungsart:
DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
50 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


