Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESHP10M30 1000VDC 30A MIDGET PV FUSE - HP10M30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 30 A

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Bemessungsspannung DC - 1000 V

Packung

  • 10 ST

EAN

7449074433834

Artikelnummer

XESHP10M30

Herstellernummer

HP10M30

Hersteller

XES

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

30 A

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Spannungsart:

DC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

50 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

La serie di fusibili fotovoltaici (PV) HP10M di Mersen è stata progettata specificatamente per la protezione degli impianti fotovoltaici. La costruzione ottimizzata consente a questi fusibili di resistere a cicli continui di temperature e correnti, incrementando la longevità del sistema. Il fusibile HP10M da 1000VDC, progettato per capacità di interruzione minime pari a 1,35 volte la sua corrente nominale, assicura linterruzione del circuito alle basse correnti di guasto normalmente prodotte dai gruppi fotovoltaici. Proteggete il vostro sistema fotovoltaico isolato o in rete dagli improvvisi guasti a terra e dai guasti di linea utilizzando la linea di fusibili HelioProtection di Mersen.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie