Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESHP10M25 1000VDC 25A MIDGET PV FUSE - HP10M25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsspannung DC - 1000 V

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075446611

Artikelnummer

XESHP10M25

Herstellernummer

HP10M25

Hersteller

XES

Ausführung:

sonstige

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Spannungsart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Auslösecharakteristik:

sonstige

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

50 kA

La serie di fusibili fotovoltaici (PV) HP10M di Mersen è stata progettata specificatamente per la protezione degli impianti fotovoltaici. La costruzione ottimizzata consente a questi fusibili di resistere a cicli continui di temperature e correnti, incrementando la longevità del sistema. Il fusibile HP10M da 1000VDC, progettato per capacità di interruzione minime pari a 1,35 volte la sua corrente nominale, assicura linterruzione del circuito alle basse correnti di guasto normalmente prodotte dai gruppi fotovoltaici. Proteggete il vostro sistema fotovoltaico isolato o in rete dagli improvvisi guasti a terra e dai guasti di linea utilizzando la linea di fusibili HelioProtection di Mersen.