MERSEN ITALIA SPA - XESHP10M12 1000VDC 12A MIDGET PV FUSE - HP10M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 12 A
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - sonstige
Bemessungsspannung DC - 1000 V
Packung
10 ST
EAN
7449077151308
Artikelnummer
XESHP10M12
Herstellernummer
HP10M12
Hersteller
XES
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
12 A
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Spannungsart:
DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
50 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


