MERSEN ITALIA SPA - XESH322375 6,9 GS 1 PV 250 - H322375

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 250 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsabschaltvermögen AC - 160 kA
Packung
3 ST
EAN
3605340360219
Artikelnummer
XESH322375
Herstellernummer
H322375
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
250 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen AC:
160 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gS
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
29 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


