Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESH1017182 6,921 CP GR 14.51 0010 - H1017182

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

3605340506792

Artikelnummer

XESH1017182

Herstellernummer

H1017182

Hersteller

XES

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

10 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2.95 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESH1017182 - FUS. 14X51 GR 690VAC CON PERC. 10A