Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESH1014583 6,900 CP GR 10.38 0032 - H1014583

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESH1014583 6,900 CP GR 10.38 0032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

3605340501056

Artikelnummer

XESH1014583

Herstellernummer

H1014583

Hersteller

XES

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

32 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

5.1 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESH1014583 - FUS. 10X38 GR 690V AC 32A