Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESGDL4 1-1/4X1/4 FUSE 250V 4A GDL - GDL4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Bemessungsspannung AC - 250 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 5 ST

EAN

7449073263944

Artikelnummer

XESGDL4

Herstellernummer

GDL4

Hersteller

XES

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

4 A

Bemessungsspannung AC:

250 V

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Auslösecharakteristik:

sonstige

Fino a 250V, Ritardato, Vetro, 1/4 x 1 1/4

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie