Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESGDL15 125V 15A 1-1/4X1/4 SM FUS - GDL15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 15 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

7449073263913

Artikelnummer

XESGDL15

Herstellernummer

GDL15

Hersteller

XES

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

15 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Auslösecharakteristik:

sonstige

Fino a 250V, Ritardato, Vetro, 1/4 x 1 1/4