MERSEN ITALIA SPA - XESG300501 11 URD 72 TTF 0700 - G300501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 1100 V
Bemessungsstrom - 700 A
Abschaltleistung - 150 kA
Stromart - AC
Packung
3 ST
EAN
3605340329391
Artikelnummer
XESG300501
Herstellernummer
G300501
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
1100 V
Bemessungsstrom:
700 A
Abschaltleistung:
150 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
140 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


