Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESG229293 MB00 160A 2P 1.000.139 - G229293

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sicherungslasttrennschalter

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Schienenmittenabstand 40 mm - nein

  • Schienenmittenabstand 50 mm - nein

  • Schienenmittenabstand 60 mm - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4027597021238

Artikelnummer

XESG229293

Herstellernummer

G229293

Hersteller

XES

Ausführung:

Sicherungslasttrennschalter

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Schienenmittenabstand 40 mm:

nein

Schienenmittenabstand 50 mm:

nein

Schienenmittenabstand 60 mm:

nein

Schienenmittenabstand 100 mm:

nein

Schienenmittenabstand 185 mm:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

2

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

NH00

Il programma di produzione di MULTIBLOC® serie 00.ST8 comprende i sezionatori con fusibile NH da 160A.Sono progettati per linstallazione su pannello/attacco inferiore e sono disponibili nelle versioni a uno, due o quattro poli.Per linstallazione dei sezionatori MULTIBLOC® con fusibile NH nelle unità di distribuzione con coperchio centrale, si utilizzano i relativi coperchi per ottenere unaltezza e una lunghezza uniformi.I sezionatori MULTIBLOC® grandezza 00 sono progettati per le cartucce di fusibili NH in conformità alle norme IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, grandezza 00, 160A.MULTIBLOC® offre allutente uninstallazione facile e veloce, oltre a un elevato livello di sicurezza durante linstallazione e la manutenzione.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie