Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESG223704 NH 00 125A 400V GG SGL - G223704

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Bemessungsspannung AC - 400 V

  • Bemessungsabschaltvermögen AC - 100 kA

Packung

  • 3 ST

EAN

8430399021812

Artikelnummer

XESG223704

Herstellernummer

G223704

Hersteller

XES

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH00

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

125 A

Bemessungsspannung AC:

400 V

Bemessungsabschaltvermögen AC:

100 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

ja

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

7.4 W

Fusibile NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESG223704 - FUS. NH BT T.00 PROT. ISOLANTE 400V GG 1